Beli cutting cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Cable Cutting Pliers
    Mulai

    Rp409.900

    SATA Cable Cutting Pliers
    Deskripsi:
    Cable cutting pliers 10inch
    atribut:
    • Maximum Cutting Range (mm): Ø13
    • Size (inch): 10
    • Total Length (mm): 250
  2. KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Tang Pemotong Kabel Ratchet
    Deskripsi:
    RATCHET CABLE CUTTER 240MM2 LRRCC24- APPLICABLE FOR CUTTING COPPER AND ALUMINIUM CABLE UP TO 240MM2 / DIAMETER: 32MM- COMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 35x14x3
    • Size (mm²): 240
  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. KNIPEX Cable Cutter Ratchet Action (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp8.199.900

    KNIPEX Cable Cutter Ratchet Action (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    - For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables- Not suitable for steel wire, wire ropes and fine-stranded (highly flexible) conductors- Precision-ground, hardened blades- Clean and smooth cut without crushing and deformation- One-hand operation using ratchet principle- Little handforce required due to very high transmission ratio- Two-stage ratchet drive for easy cutting- Simple handling as a result of low weight and compact design - can be used even in confined areas- Pinch guard prevents operators' fingers being pinched- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
    atribut:
    • Handles: insulated with multi-component grips, VDE-tested
    • Pliers: black lacquered
    • REACH Compliant: no
    • RohS Compliant: no
    • VDE Tested: yes
  5. Deli Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp69.900

    Deli Bolt Cutter (Gunting Beton)
    atribut:
    • Color: Yellow
  6. MAXPRO Ratchet Cable Cutter
    Mulai

    Rp869.900

    MAXPRO Ratchet Cable Cutter
    Deskripsi:
    Cut off copper aluminium core armored cable under 300mm² Cut 1000 pairs of communication cablesWith Bag
  7. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  8. JETJO TOOLS Pisau Pemotong Kabel
    Mulai

    Rp189.900

    JETJO TOOLS Pisau Pemotong Kabel
    atribut:
    • Material: CRV
  9. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  10. LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp629.900

    LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    -By setting the hook part on the cable and rotating it, it is possible to easily cut the insulation without damaging the cable.-Spare blades are built in the main unit.-Sharpness is sustained with a precision polished finish blade of special hard steel wi
  11. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  12. Kennedy Cable Cutter Lever Type
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kennedy Cable Cutter Lever Type
    Deskripsi:
    These cable cutters have heat-treated cutting edges and are designed to cut copper/aluminium cables with minimal distortion. The soft grip handles are designed for user comfort whilst exerting force.
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  14. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  15. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga cutting cable Terbaru October 2026
SATA Cable Cutting PliersRp409.900
KRISBOW Tang Pemotong Kabel RatchetRp769.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
BESTIR Ratchet Cable CutterRp719.900
OPT Ratchet Cable CutterRp1.599.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
KNIPEX Cable Cutter Ratchet Action (Tang Potong Kabel)Rp8.199.900
KRISBOW Tang Pemotong KabelRp599.900
Wipro Cable Cutter (Gunting Kabel)Rp86.900
Deli Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp69.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)